Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Nötr silikon Perfect
İç ve dış mekanlarda genleşme bağlantıları için düşük emisyonlu, son derece yapışkan ve çok yönlü sızdırmazlık maddesi. Pencere camları ve sıhhi uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Silikon, sızdırmazlık maddesi MEKO içermez ve bu nedenle düşük emisyonlu ve çevre dostu olarak sınıflandırılır. Ayrıca EMICODE EC1 Plus etiketi ile ödüllendirilmiştir
- DIN 18545, Bölüm 2, Sızdırmazlık Maddesi Grubu E uyarınca pencere camı için gereklilikleri karşılar
- Ahşaba, metallere ve birçok plastiğe mükemmel yapışma
- Piyasada bulunan çoğu boya ve cam kaplamayla mükemmel uyumluluk
- DIN 4102 uyarınca B2 inşaat malzemesi sınıfı
- Yapışkan bir yüzeye sahip değildir
- Yüksek derecede aşınma direnci ve iyi pürüzsüzleştirme özellikleri
- Kalıcı esnekliğe sahiptir
- Kısa tel çekme
EMICODE etiketine sahip ürünlerimiz düşük emisyonludur/çevre ile uyumludur. EMICODE sınıflandırma sistemi, tanınmış enstitülerin çok sıkı sağlık ve çevre gereksinimlerine uygun yapı ürünlerine etiketler vermektedir.
Cephe elemanları/cam/sıhhi derzler için sızdırmazlık ürünleri için DIN EN 15651 Bölüm 1/2/3 gerekliliklerini karşılar
- Yangın dayanımı: Sınıf E
- Yük altında dayanıklılık: < 3 mm
- Hacim kaybı: < %10
- Suya daldırıldıktan sonra ön gerilim altında yapışma/genleşme: Uygundur
- Isı, su ve yapay ışığa maruz kaldıktan sonraki yapışma/genleşme: Uygundur
- Elastik düzelme: ≥ %70
- Çekme davranışı için çekme gerilimi değeri: < 0,4 MPa
EMICODE EC1plus: Çok düşük emisyonlar: EMICODE sınıflandırma sistemi, inşaat ürünlerinin çevre ve sağlık uyumluluğunu gösterir. En düşük emisyonlu ürünler EC1plus işaretini taşır.
- EMICODE sınıflandırma sistemi, tanınmış enstitülerin çok sıkı sağlık ve çevre gereksinimlerine uygun yapı ürünlerine etiketler vermektedir. En düşük emisyonlu ürünler EC1plus işaretini taşır.
- Şeffaf versiyonun hafif sütlü rengi, silikonun mükemmel kalitesinin bir göstergesidir ve silikon bileşimi ile ilgilidir
- Boşlukları yapıştırmak veya doldurmak için uygun değildir
- Mevcut çok sayıda vernik ve cam formülasyonu nedeniyle, özellikle alkid reçine boyaları ve toz kaplı aluminium paslanmaz çelik üzerinde her zaman kendi testlerinizi yapın
- Bulaşmayı önlemek için uygulamadan hemen sonra cam ve çerçeveler üzerindeki fazla pürüzsüzleştirme maddesini çıkarın.
- Çerçeveler ve lamine cam arasında sızdırmazlık için kullanılabilir. İşlem sırasında sızdırmazlık maddesi ile lamine cam film arasında doğrudan temas olmamalıdır.
- Beyaz alkit reçine boyalarla temas halinde sararma riski göz ardı edilemez
- Sertleşirken, silikona özgü bir koku verir. Bu koku, kürleme işlemi tamamlandıktan sonra mevcut olmaz. Daha büyük eklem boyutlarında, silikon benzeri koku daha uzun süre mevcut olabilir.
- Mat boyama
- Silikon, UV ışınlarına maruz kalmayan karanlık alanlarda sararma eğilimi gösterir
- VKP bandıyla temastan kaçının
- Plastikleştirici (ör. bütil/bitüm) içeren maddelerle temas, renk değişimine neden olabilir
- Malzeme uyumsuzlukları, özellikle şeffaf ve beyaz sızdırmazlık bileşikleri söz konusu olduğunda sızdırmazlık bağlantılarında renk solmasına neden olabilir
- Deneyimler, sızdırmazlık eklemi üzerindeki renklendirme etkilerinin alkid reçine boya ve/veya benzer kaplama sistemleri ile kaplanmış yüzeylerde göz ardı edilemeyeceğini göstermiştir. Ek olarak, sızdırmaz hale getirilecek yüzeylerden kaynaklanan emisyonlar ve buhar, toz ve duman (özellikle tütün dumanı) gibi doğrudan ortam atmosferinden kaynaklanan etkiler, sızdırmazlık bağlantısının renklendirilmesi üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Bahsedilen malzemelerden gelen buharlar genellikle astarlardan, çözücülerden, dezenfektanlardan, temizlik maddelerinden ve/veya yüzey işlemlerinden kaynaklanır.
| Nötr silikon Perfekt | Nötr silikon A8 PRO | Nötr silikon | Renkli silikon | Silikon asetat ıslak odalar | Silikon asetat gıda malzemeleri | Silikon asetat | |||
| Uygulamalar | Bina içi | ||||||||
| 1 | Pencere bağlantı eklemleri | ++ | ++ | ++ | |||||
| 2 | İç ve dış mekanlarda genleşme bağlantıları | ++ | ++ | * | ++ | + | + | + | |
| 3 | Sıhhi eklemler | + | + | + (1) | + (4) | ||||
| 4 | Çatlak onarımı | ||||||||
| 5 | Parke eklemleri | + | + | + | + | ||||
| 6 | Akvaryum imalatında | ++ | |||||||
| 7 | Mutfak alanı | + | + | + | ++ | ||||
| 8 | Vitrinler | + (3) | |||||||
| 9 | Sayaç yapımı | + | + | + | ++ | ||||
| Dış mekanlar | |||||||||
| 10 | Pencere ve kapı eklemleri | ++ | ++ | ++ | |||||
| İç mekanlar ve dış mekanlar | |||||||||
| 11 | Cam yüzey kaplama | ++ | ++ | ||||||
| 12 | Cam kenarı contası yalıtımı | ||||||||
| 13 | Doğal taş eklemleri | ++ | |||||||
| Önemli teknik özellikler | Maksimum sürekli hareket telafisi | %25 | %25 | %25 | %25 | %25 | %25 | %12,5 | |
| Cilt oluşumu süresi (23°C/50 gör. hava nemi) | Yaklaşık 10 dk. | 10-40 dk | 5-8 dk | Yaklaşık 20 dk. | Yaklaşık 10 dk. | Yaklaşık 15 dk. | |||
| Tam sertleşme mm/24 saat | Yaklaşık 2 | Yaklaşık 2 | Yaklaşık 2 | Yaklaşık 3 | 2-3 | 2-3 | |||
| Sıcaklık direnci | -40°C ila +180°C | -40°C ila +150°C | -40°C ila +150°C | -40°C ila +120°C | -40°C ila +100°C | -40°C ila +180°C | -40°C ila +120°C | ||
| Uygulama sıcaklığı | +5°C ila +40°C | +5°C ila +40°C | +5°C ila +40°C | +5°C ila +40°C | +5°C ila +40°C | +5°C ila +40°C | +5°C ila +40°C | ||
| (W = su, DG = sızdırmazlık pürüzsüzleştirme maddesi, T = kuru) ile düzleştirilebilir | DG | DG | DG | DG | DG1 | DG | DG | ||
| Özel özellikler | DIN 18540 Bina Yapımında Dış Duvar bağlantıları | – | – | – | – | – | – | – | |
| DIN 18545 Pencere Yapımında Camlar | + | + | – | – | – | – | – | ||
| Kokusuz/düşük koku | – | + | – | + | – | – | – | ||
| Tekrar kaplanabilirlik 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kaplama uyumluluğu 2 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Mantar öldürücü özellikler | – | – | – | + | + (1) | – | – | ||
| Silikon içermez | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Zımparalanabilir | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Islak yüzeylere yapışma | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bitüm uyumluluğu | – | – | – | – | – | – | – | ||
| UV'ye, hava koşullarına ve eskimeye karşı dayanıklıdır | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Gerilim azaltılmış polikarbonat cam (PMMA) için uygundur | – | – | – | – | + | – | – | ||
| Sembollerin açıklaması: ++ = çok iyi uygunluk + = çok uygun 1 = kristal berraklığında versiyon değil 2 = ön testler gerekli 3 = sadece kristal berraklığında versiyon 4 = yüzme havuzları için değil * = sadece iç mekanlarda - = uygun değil | |||||||||
| Pencere ve cephe sızdırmazlığı | Doğal taş sızdırmazlık maddesi 4'ü 1 arada | Boyacı akriliği | Akrilik sızdırmaz | Parke akriliği | SMP sızdırmazlık maddesi | |||
| Uygulamalar | Bina içi | |||||||
| 1 | Pencere bağlantı eklemleri | ++ | + | ++ | ||||
| 2 | İç ve dış mekanlarda genleşme bağlantıları | + | ++ | + | + | |||
| 3 | Sıhhi eklemler | ++ | ||||||
| 4 | Çatlak onarımı | ++ | ++ | |||||
| 5 | Parke eklemleri | ++ | + | |||||
| 6 | Akvaryum imalatında | |||||||
| 7 | Mutfak alanı | + | ||||||
| 9 | Vitrinler | |||||||
| 10 | Sayaç yapımı | + | ||||||
| Dış mekanlar | ||||||||
| 11 | Pencere ve kapı eklemleri | ++ | ++ | |||||
| İç mekanlar ve dış mekanlar | ||||||||
| 12 | Cam yüzey kaplama | ++ | ||||||
| 13 | Cam kenarı contası yalıtımı | 2 | ++ | |||||
| 14 | Doğal taş eklemleri | ++ | ++ | |||||
| Önemli teknik özellikler | Maksimum sürekli hareket telafisi | %25 | %25 | %20 | %5 | +%10 | %25 | |
| Cilt oluşumu süresi (23°C/50 gör. hava nemi) | Yaklaşık 30 dk. | Yaklaşık 10 dk. | Yaklaşık 10 dk. | Yaklaşık 10 dk. | Yaklaşık 10 dk. | 10-15 dk | ||
| Tam sertleşme mm/24 saat | Yaklaşık 2,5 | Yaklaşık 2,5 | 1 | Yaklaşık 1 | Yaklaşık 1 | Yaklaşık 2 | ||
| Sıcaklık direnci | -40°C ila +90°C | -40°C ila +220°C | -25°C ila +80°C | -20°C ila +80°C | -25°C ila +80°C | -40°C ila +90°C | ||
| Uygulama sıcaklığı | +5°C ila +40°C | +5°C ila +40°C | +5°C ila +40°C | +5°C ila +40°C | +5°C ila +40°C | +5°C ila +40°C | ||
| (W = su, DG = sızdırmazlık pürüzsüzleştirme maddesi, T = kuru) ile düzleştirilebilir | DG | DG | W | W | W | DG | ||
| Özel özellikler | DIN 18540 Bina Yapımında Dış Duvar bağlantıları | + | – | – | – | – | – | |
| DIN 18545 Pencere Yapımında Camlar | – | – | – | – | – | – | ||
| Kokusuz/düşük koku | + | – | + | + | + | + | ||
| Tekrar kaplanabilirlik 2 | + | – | + | + | + | + | ||
| Kaplama uyumluluğu 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| Mantar öldürücü özellikler | – | + | – | – | – | – | ||
| Silikon içermez | + | – | + | + | + | + | ||
| Zımparalanabilir | – | – | – | – | + | + | ||
| Islak yüzeylere yapışma | – | – | – | – | – | – | ||
| Bitüm uyumluluğu | – | – | – | – | – | – | ||
| UV'ye, hava koşullarına ve eskimeye karşı dayanıklıdır | + | + | + | + | + | + | ||
| Gerilim azaltılmış polikarbonat cam (PMMA) için uygundur | – | – | – | – | – | – | ||
| Sembollerin açıklaması: ++ = çok iyi uygunluk + = çok uygun 1 = kristal berraklığında versiyon değil 2 = ön testler gerekli 3 = sadece kristal berraklığında versiyon 4 = yüzme havuzları için değil * = sadece iç mekanlarda - = uygun değil | ||||||||
- Ahşap, plastik ve alüminyum pencerelerde pencere camı ve bağlantı derzlerinin sızdırmazlığı için
- Kapı, duvar, zemin, tavan ve pencere eşiği derzleri ve oluklar gibi yüksek yük altındaki iç ve dış genleşme derzlerinin sızdırmazlığı
- Çerçeveler ve lamine cam arasında sızdırmazlık için kullanılabilir
- Binalarda, cam ve pencere yapımında ve cam sızdırmazlığı için uygundur
- Sıhhi tesisat sektöründe kullanılabilir
- Yüzey yük taşıyıcı, temiz, kuru ve gres, pas ve sudan arındırılmış olmalıdır
- Şiddetli yağmurda kullanmayın
- Eklem boyutlandırmasını gözlemleyin
- Eklemleri PE arka dolgu malzemesiyle astarlayın
- Örneğin içeren bir astar emici veya gözenekli yüzeyler için yapışmayı iyileştirir
- Pürüzsüzleştirme maddeleri yalnızca deri oluşum zamanından önce kullanılmalıdır ve bir yumuşatma aleti ile kullanıldıktan sonra tamamen düzleştirilmelidir. Eklemin yanındaki fazla ürün de derhal çıkarılmalıdır, aksi takdirde lekelenme meydana gelebilir.
- Lütfen "Sızdırmazlık Maddeleri Uygulamalarına İlişkin Genel Notlar" genel bakış sayfasına uyun. Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formuna bakın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!