Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
o-ring, metrik, ürün seti
O-ring, metrik, NBR 70, çap 25-42 mm, 330 parça, sistem kutusu 4.4.1 için.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Nitril butadien kauçuk (markalar, ör. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon ®)
Sıcaklık direnci: -30°C ila +100°C
DIN ISO 3601-1 B'ye uygun boyutsal toleranslar (endüstri standardı)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!