Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Uzatma test kabloları
IEC/EN 61010-2-031 gereksinimlerine uygundur
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Gösterilen ürünler, temas lamelli 4 mm güvenlik fişi ile donatılmıştır ve toza dayanıklı saklama için yeniden kapatılabilir blister ambalajında tedarik edilir.
- Her iki tarafta istiflenebilir 4 mm güvenlik fişi ile.
- Kablolar: Çift izoleli, son derece esnek silikon iplikli kurşun, kesit 2,5 mm².
- Uzunluk: 1,5 m.
- Nominal akım/voltaj: 32 A/1000 V CAT III.
- Tedarik kapsamı: Bir kırmızı ve bir siyah test kablosu.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!