Tek komponentli cam yapıştırma macunu, Ultimate
Tek komponentli cam yapıştırma macunu, Ultimate - 1
Tek komponentli cam yapıştırma macunu, Ultimate - 2
Tek komponentli cam yapıştırma macunu, Ultimate - 3
Tek komponentli cam yapıştırma macunu, Ultimate - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Tek komponentli cam yapıştırma macunu, Ultimate

Her mevsimde kullanılabilen her türlü araç için yüksek kaliteli tek komponentli cam yapıştırma macunu

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Her mevsimde kullanılabilir


  • -10°C - +35°C ortam sıcaklığında hava yastığı bulunan araçlar için 1 saatlik sürüş süresi

  • Daha büyük araçlarda kullanıma hazır hale gelme süreleri için teknik veri sayfasına bakın

  • Sürücü destek sistemleri olan araçlar için uygundur


Güvenlik testleri yapılmıştır


  • Kullanıma hazır hale gelme süresi, FMVSS208/212'ye göre çarpışma testi ve TÜV sertifikası ile onaylanmıştır

  • OEM gereksinimlerini karşılar (orijinal ekipman üreticileri, araç üreticileri)


  • Yüksek modüllü araç güçlendirici cam yapıştırma macunu

  • Antenler için uygundur, iletken değildir

  • Kontak korozyonunu önlediği için aluminium paslanmaz çelik, magnezyum ve hibrit gövde üzerinde kullanım için idealdir
Not

Aracı kaldırma platformuna park etmeyin. Araç üreticisi tarafından sağlanan boncuk geometrisi ile ilgili bilgilere uyun. Uygulama ve kaldırma sürelerine uyulmalıdır. Kuruma süresi ve bekleme süresi ortam sıcaklığına ve neme bağlıdır.

Kullanım alanı