Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Ön cam standı
Araba ve kamyon camları için. Maks. 55 kg yük taşıma kapasitesi
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Mobil kauçuk diskler, 130 mm çapında, her türlü ön cam şekline uyum sağlar
- Katlanabilir ve yüksekliği 0,8 - 1,05 m arasında ayarlanabilir
- Sağlam boru biçimli çelik çerçeve, toz boya kaplamalı
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!