Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Önceden şarj edilmiş NiMH pil
NiMH pillerin avantajları birincil pillerin avantajlarıyla bir araya getirilmiştir
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Önceden şarj edilmiş pil
Kullanıma hazır
Şarj edilmeden bir yıldan uzun süre bekleme modunda kalabilirler
Düşük kendi kendine deşarj seviyesi
- 1 yıllık yüksüz çalışma sonrasında bile mevcut nominal kapasitenin yaklaşık %85'i kadar kapasiteye sahiptir
- Ayrıca düşük güç gereksinimi olan cihazlarda kullanım için uygundur
Hızlı şarj için uygundur
Klasik NiMH pil şarj cihazları kullanılarak şarj edilebilir
Üniversal kullanım için
Yüksek ve düşük güç gereksinimi olan cihazlarda (ör. dijital kamera veya duvar saati) kullanıma uygundur
Hava koşullarından etkilenmez
Geleneksel NiMH pillere göre düşük sıcaklıklarda kullanıma daha uygundur
Hafıza etkisi yok
1000 defaya kadar şarj edilebilir
Çevre dostu
Dijital kameralar, duvar saatleri, ölçüm cihazları ve çok daha fazlası için uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!