Tamir hortumu hattı, NBR/CR
Tamir hortumu hattı, NBR/CR - 1
Tamir hortumu hattı, NBR/CR - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Tamir hortumu hattı, NBR/CR

Yakıt taşımayan uygulamalar için orta yayılmalı

Ürün açıklamasını okuyun

9 tasarımları mevcut
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
  • Malzeme: NBR/CR

  • Yakıt buharlarının orta yayılımı

  • Hava koşulları, ozon ve aşınmaya karşı koruma için yağ ve aside dayanıklı dış elastomer tabaka

  • Ortadereceli sıcaklık dayanımı

  • AB Ömrünü Tamamlamış Araçlar Direktifine uyumludur

  • Esnek
Not

Piyasada bulunan benzin ve dizel yakıtlara yenilenebilir ham maddeler eklenmesinden ve çalışma sıcaklığı aralıklarının giderek artmasından dolayı 2A tipi hortumlarının, motorlu araçlardaki yakıt taşıyan uygulamalarda kullanılması tavsiye edilmez. Üreticinin şartnamelerine uyun.



Yüksek sıcaklıklara maruz kalan yüksek performanslı motorlar için çalışma sıcaklığı ile ilgili üreticinin sağladığı teknik özelliklere uyulması gerektiğini lütfen unutmayın.



Üretim ile ilgili sebeplerden ötürü hortumlar her zaman tek parça halinde teslim edilmez. 15 m için maks. 3 parça; 10 m için maks. 2 parça.



Uygun değildir:


  • Yakıt taşıyan uygulamalarda kullanım için

  • Yakıt depolarında kullanım için

  • Dişli grubu ve motor yağları için