Otomatik yapı nivelmanı
Otomatik yapı nivelmanı - 1
Otomatik yapı nivelmanı - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Otomatik yapı nivelmanı

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Görüş çizgisinin düzlemesi: otomatik (su terazisi ile ön ayarlama)


  • Cihaz, su terazisi kutusu üzerindeki küçük okuma hatalarını otomatik olarak telafi eder

  • Büyük ölçüde titreşime dayanıklı


Ek kaba vizör



Sonuç çok kısa sürede alınır



Büyük, kaymaz kolay kullanım düğmeleri


Basit, zaman kazandıran kullanım.



Cam arkasında metal yatay daire, 400 gon


Zorlu hava koşullarına bile dayanıklı.



Gövde: Alüminyum, sıçramaya dayanıklı


Yağmur altında kullanılabilir, darbeye dayanıklı



Sürekli karşı yay kontrolü


Aşırı dönüş önlemeli odaklama



Prizma: Su terazili

Not
  • mm okuma: yaklaşık 80 m

  • cm tahmini: yaklaşık 250 m

  • Derecelendirme: dik

  • Görüntü: dikey

  • Konpensatör: manyetik sönümlemeli

  • Numaralandırma: 1 gon