Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
HSCo Multi Performance ovalama kılavuzu DIN 2174
Yağ olukları olan yüksek performanslı ovalama kılavuzu (M3 çaptan itibaren) hemen hemen tüm elektrikli aletlerde (ayrıca artık sütunlu ve dik matkaplarda) ve geleneksel çelikler, paslanmaz çelikler (ör. V2A, V4A), titanyum, ısıya dayanıklı ve 1.400 N/mm2'ye kadar yüksek mukavemetli çelikler gibi hemen hemen tüm malzemelerde çok yönlü kullanım için. Ayrıca alüminyum, alüminyum alaşımları ve bronz gibi demir dışı metaller ve bronz için uygundur.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yeni geliştirilen şaft üretimi ile, bu sadece geleneksel olarak CNC işleme merkezleri ve torna tezgahlarında kullanılamayan ilk ovalama kılavuzudur; aynı zamanda ilk kez şanzımanlı ve sütunlu matkaplarda kullanım için diş kesme üzerinde diş şekillendirme avantajları sunar (M12 çapa kadar).
- Açık delik ve kör delik dişleri için tek bir araç
- Dişlerin soğuk şekillendirmesi nedeniyle talaş sorunu yoktur
- 4xD'ye kadar diş derinlikleri elde edilebilir
- Gelişmiş diş yüzeyi kalitesi
- Dişte daha yüksek mukavemet
- Önemli ölçüde daha uzun kullanma süresi
- Tamamen güvenilir dişler
Çokgen ve düz gövde kombinasyonu ile yeni geliştirilen şaft üretimi (M4-M12 çaptan itibaren)
Çokgen şaft mandren içinde dönmeyi önler, optimum güç aktarımı sağlar ve mandreni hasardan korur.
Hemen hemen tüm malzemelerde çok yönlü kullanım için yeni geliştirilen alet geometrisi
TiN kaplama
Evrensel uygulama alanı nedeniyle ovalama kılavuzlarında en popüler kaplama, çok uzun bir kullanma süresi ve azaltılmış sürtünme değerleri sağlar.
Yeni yağlama oluğu geometrisi
Optimize edilmiş yağlama olukları (M3 çaptan itibaren) temas alanındaki yağlama etkisini önemli ölçüde iyileştirir.
Daha uzun kullanım ömrü ve daha fazla proses güvenilirliği için X toleransı
Yalnızca Würth'ten satın alınabilir
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
- Dikkat: Diş şekillendirme için diş kesme işleminden daha büyük ve daha sıkı toleranslara sahip özel bir ön delme çapı gerekir! Uygun karot deliği çapı, tüm ovalama kılavuzları için teknik bir özellik olarak saklanır.
- Diş şekillendirmede soğutma sıvısının ana işi yağlamadır. Olası en yüksek gres içeriğiyle yağlama ne kadar kullanılırsa kullanım ömrü o kadar uzun olur. Yağlama, dişin yüzey kalitesini de etkiler! Su karışımlı soğutma yağları için emülsiyonda en az %8 çelik işleme için ve en az %12 paslanmaz çelik işleme için yağ konsantrasyonu öneriyoruz. Würth kesme macunu Cut and Cool Perfect'i ayaklı/sütunlu matkaplarda kullanım için öneriyoruz.
- Diş şekillendirme için diş açma işlemine kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla performansa (tork) ihtiyacınız olacağını lütfen unutmayın. Dişli kesme cihazları kullanılırken kapasitenin göz önünde bulundurulması gerektiği anlamına gelir.
- Alet/malzeme seçimi için aşağıdaki genel tablolara bakın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!