Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Oyuk frezesi HSCo8 DIN 844B, tip N
Recommended for milling medium- to high-strength materials up to approx. 1,300 N/mm². For milling grooves with deeper drilling depth, precision clearances, also suitable for end and circumference milling. High machining output and very smooth running result in optimum surface finishes.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!