Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Hare-iz giderici polisaj P30 Plus
Koyu renkli araç boyaları üzerinde hologramların veya polisaj izlerinin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasını sağlayan hare-iz giderici polisaj pastası
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Benzersiz alüminyum oksit bileşimi
- Aynı anda benzersiz ayna parlaklığı veren hassas temizleme
- P3000 kum tanecikleri sayesinde zımpara izlerini zahmetsiz bir şekilde çözer
Yoğun kıvam
- Cila sıçramaz
- Ekonomik
- Düşük toz oluşumu
Elle veya makineyle uygulanabilir
Silikon içermez
Tavsiye edilen ped:
"Turuncu" veya "Kuzu yünü" polisaj pedi
Klasik ve çiziğe karşı dayanıklı boya türleri için. Eski ve yeni boyalı yüzeylerde kullanılabilir.
Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın.
Manuel:
Yumuşak bir polisaj bezi veya polisaj süngeri ile dairesel hareketlerle yedirin, sonrasında parlatın. Polisaj artıklarını mikro fiber bir bezle temizleyin.
Makine ile:
Seçilen polisaj pedinin yüzeyini eşit bir şekilde cilayla ıslatın ve cilalanacak yüzeye az miktarda uygulayın. Polisaj pedini uygulama makinesine yerleştirin ve makineyi çalıştırın. Polisaj izi kalmayana kadar devam edin. Polisaj artıklarını mikro fiber bir bezle temizleyin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!