Montaj yapıştırıcısı PUR Rapid
Montaj yapıştırıcısı PUR Rapid - 1
Montaj yapıştırıcısı PUR Rapid - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Montaj yapıştırıcısı PUR Rapid

İş ve endüstrideki yüksek mukavemetli yapıştırma bağlantıları için Rapid PUR montaj yapıştırıcı

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Kanıtlanmış yapıştırıcı özellikleri

  • ift Rosenheim tarafından DIN/EN 204 uyarınca test edilmiş D4 suya dayanıklılık

  • WATT 91 DIN EN 14257 (WATT 91) pencere imalatı gerekliliklerini karşılar

  • Yapıştırıcının köpürmesi bağlantıları çok iyi doldurmayı mümkün kılar

  • Kıvamlı tiksotropik bileşim nedeniyle yapıştırıcı akmaz veya damlamaz bu sayede yapıştırıcı ile dikey alanlarda çalışılabilir.

  • Daha sonra boya ile kaplanabilir (30 dk/+200°C)

  • Doğal taşla uyumludur

  • Silikon ve çözücü içermez

  • WATT 91 DIN EN 14257 (WATT 91) pencere imalatı gerekliliklerini karşılar
Performans Kanıtı

ift Rosenheim tarafından DIN/EN 204 uyarınca test edilmiş D4 germe grubu. Test numarası: 555 25355/4

Not
  • +15°C'de işlendiğinde 1-K-PUR yapıştırıcıların viskozitesi, +25°C'de kullanıldığında yaklaşık olarak iki katına çıkar.

  • Güneş ışığı yapıştırıcının rengini değiştirir ancak yapıştırıcı mukavemetini etkilemez.

  • Alüminyum, bakır, pirinç yapıştırma: Yalnızca kimyasal olarak önceden işlenmiş veya kaplanmış yüzeylerde: bu malzemeler, yapıştırma yüzeylerine önceden uygun bir ön uygulama yapılmadan yıpranmaya dirençli bir şekilde kalıcı olarak yapıştırılamaz.

  • Boya kaplamalı malzemeler her zaman temizleyici tip 60 ile temizlenmelidir (ürün no 0892130030, 0892130030), PTFE bileşenleri içeren toz kaplamalar ön işlem (örn. plazma yöntemi) olmadan güvenilir bir şekilde yapışmaz.
Kullanım alanı
MONTAJ YAPIŞTIRICILARI
Yüksek mukavemetli yapıştırıcı
0893 100 110
Multi Elyaf Takviyeli Yapıştırıcı
0893 100 115
PUR Rapid
0892 100 102
Çözücü içermeyen montaj yapıştırıcı
0893 100 100
PlastikABS

4,2

4,2

4,2

2

MetalAlüminyum

4,1

4,1

4,1

1

Kurşunxxxx
Paslanmaz çelik

5

5

5

1

Bakır

5,4,1

5,4,1

5,4,1

Pirinç

5,4,1

5,4,1

5,4,1

x
Çelik/demir

5,4,1

5,4,1

5,4,1

1

Çinkox

GRP

5

5

5

2

Kauçuk/neopren

5

5

5

x
Sert köpükler

2

PExxxx
PMMAxxx

2

Poliamit

xxx
Polikarbonat

5

xx

2

Polistiren (köpük değil!)xxxx
PPxxxx
PTFExxxx
PVC (yumuşak PVC değil!)

6

6

x

2

Silikonxxxx
Strafor

Boyalı yüzeylerBoyalı yüzeyler
(İki parçalı boyalar, fırın sırları,
katodik daldırmalı boyalı paneller)

5

5

5

x
Ahşap ve ahşap malzemelerAhşap (MDF, sunta dahil)

HPL lamine paneller (Resopal, Ultrapas)

Dekoratif paneller

5

xx

Mantar

Taş ve inşaat malzemeleriBeton

3

3

3

3

Bitümlü yüzeylerxxxx
Gazbeton, alçı taşı, alçı levha

3

3

3

3

Sentetik taş (Corian, Varicor)

3

Hassas doğal taş (örn. mermer)

x
Taş

Çimentolu lifli levhalar

3

xx

3

DiğerEmaye

5

5

5

x
Camxxxx
Cam elyaf

x
Aynaxxxx
Porselen, seramik, fayanslar

x
Kağıt

Karton

Filexxxx
Deri

x