Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Packfix streç film
Kesme işlemi veya yapıştırıcı kalıntısı olmadan hızlı paketleme için
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yapıştırıcı kalıntısı olmaz
Streç film üründen çıkarıldığında ürün yüzeyinde yapıştırıcı kalıntısı bırakmaz.
İyi şekil alma kapasitesi
Köşeler, kenarlar ve kıvrımlar da filmle hızlıca ve güvenilir şekilde paketlenebilir ve/veya korunabilir. Bu da önemli miktarda zaman tasarrufu sağlar.
Hızlıca yırtarak çıkarma
Film, sarmal göbeğin çıkıntılı bölümünden çekilerek kolayca yırtılabilir. Sonuç olarak, filmi kesmek için ilave kesiciye ihtiyacınız olmaz.
Geri dönüştürülebilir PE film
500 mm film için 100 mm filmden farklı bir tutma sapı kullanılmalıdır.
Ambalaj, palet, aksesuar ürünleri, ahşap çıtalar, pencere profilleri, halı ruloları, resim çerçeveleri, direksiyon simitleri gibi birçok farklı malzemenin ambalajlanması, paketlenmesi, korunması ve sabitlenmesi için yapışkan bant yerine kullanılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!