Pafta lokması Metrik ISO hassas dişler için HSS DIN EN 22568

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Pafta lokması Metrik ISO hassas dişler için HSS DIN EN 22568

DIN 13 uyarınca 850 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir malzemelerde metrik ISO hassas dişlilerin üretimi için DIN EN 22568'e uygun yuvarlak pafta.

Ürün açıklamasını okuyun

14 tasarımları mevcut
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
İki taraflı kesim


  • Her iki tarafta kullanılabilir

  • Dişler tek bir işlemde açılabilir

  • Kolay kesim ve kesim yönünde mükemmel talaş kaldırma


Yüksek kenar koruma