Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pafta tutucu DIN EN 22568 Performance
DIN EN 22568, DIN EN 24231 ve fabrika standardına göre yuvarlak diş kesme paftalarının montajı için basınçlı çinko dökümden yapılmış, çok yüksek yükler için çelikten yapılmış siyah kaplamalı tutma kollarının yanı sıra yeni tasarlanmış, güçlendirilmiş gövdesi bulunan Performance diş kesme paftası tutucu.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek kuvvetler kullanırken bile güvenli çalışma
Yeni bir alet geometrisi ve daha sıkı üretim toleransları olan yeni bir üretim süreci sayesinde standart modellere kıyasla çok yüksek yük taşıma kapasitesi
Rahat kullanım
İnce çapraz tırtıklı, düzgün çalışan, sağlam kilitleme vidaları, diş kesme paftasının tornavida olmadan sıkıştırılmasını sağlar
Sürdürülebilir üretim
Çelikten yapılmış siyah kaplamalı tutma kolları ve toz boya kaplamalı diş kesme paftası gövdesi
Diş kesme paftası, orta vida yüksekliğindeki diş kesme paftası tutucusunun yuvasına yerleştirilir. Her şeyden önce, orta vida bir tornavida ile sabitlenir. Daha sonra iki karşılıklı vida sıkılır, böylece diş kesme paftası doğru şekilde sıkıştırılır. Bunu, diş kesme paftasını son olarak sabitleyen kalan iki vida takip eder. Daha sonra diş kesme paftası iş parçası üzerinde dikey olarak konumlandırılır. İki tutma kolu sayesinde artık daha yüksek bir kuvvet uygulanabilir ve kesme işlemi kolaydır. "HSS Performance" ve "HSCo Multi Performance" diş kesme paftaları, iki taraflı kesmeleri sayesinde her iki taraftan kullanılabilir. Kesme işlemi sırasında yeterli miktarda yağ kullanılmalıdır. İki turdan sonra, kısa bir süre geri dönülerek kesim kırılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!