Panç HW
Panç HW - 1
Panç HW - 2
Panç HW - 3
Panç HW - 4
Panç HW - 5
Panç HW - 6

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Panç HW

Düz kesim

Ürün açıklamasını okuyun

19 tasarımları mevcut
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
Özel olarak eşleşen, kesme basıncını azaltan kesme şekline sahip düzenli CNC taşlama


Düşük toleranslı hassas, temiz kesim



Kademeli, optimize edilmiş merkezleme matkabı (GS korumalı sistem)


  • Matkap merkezlemeli uç yapısı sayesinde zahmetli merkezleme delme ihtiyacını ortadan kaldırır

  • Daha az delme kuvveti ve daha düşük güç tüketimi ile birlikte delme süresinde %50'den fazla (kullanılan el matkabına göre değişir) düşüş


Benzersiz, tam otomatik lehimleme işlemiyle karbür dişlerin hassas, optimum şekilde gömülü olarak konumlandırılması


Yüksek kesme gücü ve uzun kullanım ömrü



Kesme derinliği sınırlayıcı


İş kazalarını önler ve aleti ve makineyi hasara karşı korur



Çıkartma yayı


  • Matkap ucu malzemeye girdiğinde ön delme sonrasında darbeye duyarlı karbür dişleri korur

  • Delme işlemi tamamlandığında delinmiş parçayı ("matkap çekirdeği") otomatik olarak çıkarır


∅ 32 mm'den yukarısı için ayrı sertleştirilmiş şaft


∅ artışı ile bağlantılı artan burulma ve torkların telafisi

Not
  • Panç, mandrene emniyetli bir şekilde bağlanmalıdır

  • Pançın eğilmesini engelleyin

  • Çalışma sırasında güvenlik gözlükleri, eldivenleri vb. gibi uygun koruyucu kıyafetler giyilmelidir