Pas astar boya
Pas astar boya - 1
Pas astar boya - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Pas astar boya

Metal yüzeyler için sürülebilir, aktif korozyon koruması

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Korozyona karşı mükemmel koruma


  • DIN EN ISO 12944'e göre aşındırıcılık kategorisi C3 "yüksek"tir

  • DIN EN ISO 9227'ye göre yaklaşık 500 saat

  • Suya, deniz suyuna ve birçok kimyasala karşı dayanıklıdır


Hızlı kuruma


  • Uygulama yapılmış malzemeler kısa süre içerisinde kullanılabilir ve taşınabilir

  • Çelik yapılarda nakliye boyası olarak kullanıma uygundur


Üzeri boyanabilir


+120°C'ye kadar anlık dayanım



VOC-compliant


  • Düşük çözücü içeriği

  • VOC Direktifi (1999/13/EC) uyarınca belirtilen maksimum VOC içeriği ile uyumludur
Kullanım alanı