Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pas dönüştürücü
Dispersiyon baslı çevre ile uyumlu pas dönüştürücü
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Üzeri boyanabilir
Uygulandıktan 3 saat sonra piyasada bulunan bütün son kat boya sistemleri ile boyanabilir
Doldurulabilir
Dağıtım tabanlı olduğu için çevre dostu
Korozyon olayını güvenilir bir şekilde durdurur ve ilave boyama işleri için ideal bir zemin sağlar.
Pas dönüştürücü pasın içine nüfuz eder, pas ile reaksiyona girer ve demir oksidi kararlı, çözünmez, mavi-siyah renkli organik metal kompleksine dönüştürür.
Uygulama yapılan yüzeyleri su ile yıkamayın. Boyanmış yüzeyler üzerinde kalan pas dönüştürücüyü hemen yıkayıp temizleyin. Doğrudan güneş ışığında veya +40°C üzerindeki sıcak yüzeyler üzerinde ve donma riski olan yerlerde kullanmayın. Dondan. Ekipmanı kullandıktan sonra suyla yıkayın.
- Yüzey temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır
- Gevşek pas tabakasını, boyayı ve kiri bir tel fırça, kazıyıcı veya benzeri bir aletle temizleyin
- Fırça veya rulo ile ince ve eşit bir katman uygulayın ve akmaları önleyin
- 48 saat içinde boyayın
- Reaksiyon sürelerine dikkat edin
- İşlem yapılmayacak yüzeyleri maskeleyin
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!