Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Paslanmaz çelik bakım spreyi
Metal yüzeyler için temizleme bakım sıvısı
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Temizleme etkili krem emülsiyon
- Kirleri, tozu ve bez izlerini ve ayrıca yağlı parmak izlerini giderir
- Dikey yüzeylerde kullanılabilir
Sıcak yüzeyler üzerine püskürtmeyin ya da doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın.
İlk olarak kaba kiri paslanmaz çelik temizleyici ile temizleyin. Kuru yüzey üzerine püskürtün, yumuşak bir bez ile ovalayın ve temizleyiniz.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!