Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Paslanmaz çelik için kesme taşı
Mükemmel performans değerlerine sahip, yüksek performanslı standart kesme taşı.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Sentetik reçine bağlı, lifli malzemeyle güçlendirilmiş standart kesme taşı
- Elektrikli veya havalı taşlama makineleriyle kesim için
- Yüksek kırılma direnci
- Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)
- Saklama: Kuru, oda sıcaklığında 20°C'de
- Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın
- Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın
- Yalnızca hasarsız disklerle çalışın
- Kesme işlemi sırasında diskleri sıkıştırmayın/eğmeyin — kırılma riski artar!
- Uygun temas basıncını sağlayın
- Kesme taşlarını (düz tasarımlı) daima metal halkayla makineye tutturun
Paslanmaz çelik levhalar, alaşımsız paslanmaz çelikler, alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelikler, pasa ve aside dayanıklı çelikler, krom-nikel çelikler
Metal sacların, boruların, profillerin, çelik kabloların, koruma demirinin vb. kesimi.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!