Paslanmaz Çelik için Flap Disk

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Paslanmaz Çelik için Flap Disk

Özellikle paslanmaz çeliğin işlenmesi için uygun zirkonya alumina.

Ürün açıklamasını okuyun

21 tasarımları mevcut
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
Elektrikli veya havalı avuç içi taşlama makineleri ile serbest taşlama için



Maksimum dairesel hız: 80 m/sn



Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)



Sağlam polyester-pamuk karışımı kumaş



Cam elyaf dokuma tabanlı disk



Dokuma tabanlı zımpara (zirkonya alumina)


  • Uzun kullanma süresi

  • Yüksek talaş kaldırma oranı

  • Kendi kendini bileme
Not

Çalışırken koruyucu gözlük, eldiven, iş ayakkabısı ve toz maskesi gibi koruyucu giysiler kullanın. Taşlama işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın. Hasarlı diskleri kullanmak kaza riskini arttırır. Yalnızca hasarsız disklerle çalışın. İzin verilen dairesel hız aşılamaz.



Temiz ve doğru disk saklama


Kuru, +20°C oda sıcaklığında