Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Plastik bakımı
Dış mekanda bulunan tüm plastik ve kauçuk parçalar için yüksek kaliteli bakım mumu
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mükemmel renk tazeleme ve ipeksi mat parlaklık
- Mat, solmuş plastik parçalar için verimlidir
- Yüzey iyi korunur, yeni gibi görünür
Çevresel etkilere karşı kalıcı bakım ve koruma sağlar
- Plastik ve kauçuk parçaların yumuşaklığını korur
- Malzeme kırılmasına ve solmaya karşı korur
- Su ve kir tutmaz
Bakım mumu
- Yüksek verim, ekonomik kullanım
- Basit, hedefe odaklı uygulama
- Yağmurda akmaz
Boyasız plastik tamponlar, dış aynalar, panel parçaları, spoiler, lastik çeperleri, kauçuk contalar vb. içindir.
Absobon temel araç temizleyici ile ön temizlik yapılması gerekir. Plastik bakımı ürününü bir sünger veya bezle eşit şekilde uygulayın ve en pürüzlü yüzey dokusunun içine doğru çalışın. Aşırı derecede solgun parçalar için sert bir sünger kullanmanızı tavsiye ederiz. Parlama etkisi sadece yüzeye polisaj yaparak daha da artırılabilir. Dondan koruyun.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!