Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yakasız, plastik çok amaçlı Zebra Shark® dübel
Neredeyse tüm inşaat malzemelerinde bulunan armatürler için üniversal dübel (düşük yük aralığı)
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Tüm hava koşullarına ve eskimeye karşı tamamen dayanıklıdır
- -40°C ile +100°C arasında termal olarak stabildir
- Renk: Sedef rengi kırmızı
- Önceden şekillendirilmiş diş, WÜPOFAST vida için düşük takma torku sağlar
- Uzunlamasına kilitlenen kenarlar dönüşü önler
- Uygulamadan bağımsız olarak tek bir vida çapı kullanılabilir
- Delikli tuğla/boşluklu duvarlarda genişleyen kollar birbirlerine düğümlenirler veya pozitif kilitleme için katlanırlar
- Kafada önceden şekillendirilmiş diş
- Pozitif kilitleme veya sürtünmeli kilitleme ile sabitleme için üç yönlü bölme
- Kanatlar, katı veya içi boş blok tuğlada dönme önleyici aygıt olarak iş görür
- Montaj için ASSY-D vidalı dübel öneririz
- İyi tutma gücü sağlamak için maksimum vida çapıyla katı ve içi boş blok tuğlada kullanılabilir
- Alçı levha panellerde, presli kartonda, ahşap panellerde vb.
- Trifon saplama vidaları, kancalar, halka cıvatalar, WÜPOFAST vidalar, ECOFAST vidalar, ahşap vidaları (örn. ASSY-D)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!