Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Darbeli matkap ucu Plus Duo-S Vario
Önemli oranda daha iyi delme hızı için aşındırıcı 2 kesici kenar, merkez noktası ve çekirdek güçlendirmeli Vario spiral taşıyıcıya sahip sert darbeli matkap ucu. Akülü darbeli matkaplar için özel olarak optimum hale getirilmiştir.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Fark edilir oranda daha hızlı delme
Optimum uç geometrisi ve kesme kenarları üzerine asimetrik olarak ayarlanmış oluklar gelişmiş çekiş sağlar.
Güçlendirilmiş pahlarla optimum delme performansı
Fark edilir oranda daha fazla güçlendirme pahına sahip güçlendirilmiş sert metal elemanları, matkap ucunun güçlendirilmiş pahlarda yakalanma olasılığını önemli oranda düşürür ve direnci arttırır.
Özel kendinden merkezleme noktası sayesinde
Hassas delme işlemi.
Önemli oranda gelişmiş delme hızı ve toz giderme özelliğinin yanı sıra kırılmaya karşı daha fazla koruma
Ön kısımda daralan ve arka kısımda genişleyen arka bölüme sahip çekirdek güçlendirmeli Vario spiral konveyör ile spiral ucundaki keskinleştirici açı daha az sürtünme, yüksek denge düzeyi ve darbe enerjisinin maksimum iletimini sağlar.
Donatı demirleri, yalnızca bir yapı mühendisinden izin alınarak delinebilir. Ø 4,8 ve 6,3: SFS sivri uçlu montaj sistemi için özel matkap ucu. Yüksek matkap ucu uzunluklarında aynı çapa sahip kısa bir matkap ucu ile ön delme işlemi uygulayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!