Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
DSS 1/2 inç F pnömatik darbeli anahtar
Sol ve sağ elle kullanım için ayarlanabilir gaz kelebeği düğmesine sahip tabanca tasarımlı sağlam alüminyum muhafazalı süper kompakt darbeli anahtar
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Mükemmel güç-ağırlık oranı
- 1,15 kg ağırlığa ve maksimum 610 Nm'ye kadar sıkma tork gücüne sahiptir
- Manuel vidalamanın mümkün olduğu her yerde kullanılabilir
- Saat yönünün tersinde ve saat yönünde 6 adımlı güç ayarı ve kullanışlı tek elle ters çevirme, ilgili uygulama için her zaman optimum, kullanıcı dostu ayar imkanı sağlar
- Hava girişi neredeyse her yönde döndürülebilir ve hava hortumu işleme engel olmayacak şekilde maksimum konfor sağlar
- Esnek ve ayarlanabilir gaz kelebeği düğmesi, sol ve sağ elini kullanan kullanıcılar için eşit derecede rahat kullanım sağlar
- Önerilen maksimum vida boyutu: M14
- Darbeli anahtarlar, dinamometrik anahtarlar değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, darbeli anahtarla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçüm cihazıyla kontrol edilmelidir
- Darbeli anahtar düzenli bir şekilde kullanıldığında (ör. lastik bakımı için), günlük olarak hava girişi yoluyla az bir miktar yağlanmalıdır
- Soketli nipel teslimat kapsamına dahil değildir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!