Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
360° pompalı sprey kabı
Özel emme sistemi sayesinde, güvenli bir şekilde 360° eğik, dikey veya baş üstü püskürtme yapabilir.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kolay açılabilen tasarım
Ergonomik ve uzun tutma saplı sağlam püskürtme kabı
- Düşük çalışma kuvveti sayesinde yorulmadan çalışma
- Atölye arabasına asılabilir
Ayrı ayrı işaretlenebilir etiket
- İçeriği etiketlemek için boş alan
- Güvenlik talimatları için ekstra alan
Konik şekli sayesinde dengede durur
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!