Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pop perçin, yüksek mukavemetli, düz başlı
Mavi pasifize (A2K) galvanize çelikten yapılan kovan ve çivi
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- ZEBRA® perçinler, her zaman perçin kovanının baskılı kafa seviyesinde koparak tüm perçin boyunca destekleyici bir işlev kazanan tam destekleyici çivileri sayesinde "yüksek mukavemetli" olarak sınıflandırılır. Bu özellik, sürekli olarak yüksek kalitede bağlantı sağlar. Eşit, geniş ve temiz bir biçime sahip kapatma kafası, perçinin matkap deliğinin dışına çıkmasını önler. Bu sayede, ince duvarlı parçalar da güvenli ve sağlam şekilde bağlanabilir.
- Çivi, baskılı kafa seviyesinde kopar
- Geniş kapatma kafası
- Çivi kullanımı
- Destekleyici çivi sayesinde son derece yüksek kesme dayanımı
- Gevşeyen perçinlere karşı güvenlik
- Güvenli, yalıtım özellikli çivi, titreşim sesi olmaz
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!