Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pnömatik pop perçin tabancası PNG 122
Pop perçinleri işlemek için kilitlenebilir sürgülü anahtarı olan ayarlanabilir perçinleme mandrel emişiyle kullanışlı, kompakt basınçlı hava ünitesi.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Patentli kavrama çenesi sistemi
- Sıkıştırma çenelerinin kullanma süresini önemli ölçüde uzatır.
- Perçin pimlerinin güvenli, kaymaz çekme kavraması.
Minimum basınçlı hava tüketimi
Perçinleri ayarlamak ve mandrelin geri kalanını çıkarmak için çift basınçlı hava kullanımı.
Aşırı yükleri önler
Aşırı yük valfi
Kullanımı kolay
Düşük titreşimli ve ses geçirmez
Elleri sıcak tutar
Kauçukla kaplı kavrama
Temiz çalışma
Entegre güvenlik cihazıyla mandrel toplama kabı
Çalışma alanında egzoz havası olmaz
Döndürülebilir hava deflektörü
Herhangi bir malzemeden yapılmış 2,4-6,4 mm çapında pop perçinlerin işlenmesi için uygundur. Tüm malzemelerde 6,5 mm çapında monobolt perçinlerin ek işlenmesi (yalnızca uygun bir ağız adaptörüyle birlikte).
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!