Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pütür alt koruma boyası
Bitüm bazlı, üzeri boyanamaz, çözücü içerikli kaplama
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Uzun süreli koruma ve ses önleyici etki ile
- Sıçrayan suya ve tuzlu suya, zayıf asitlere ve bazlara karşı dayanıklı
Motor, şanzıman, fren aksamlarına, şaft yüzeyi, egzoz yüzey ve bağlantılarına püskürtmeyin. Kullandıktan sonra kutuyu ters çevirin ve valf boşalana kadar püskürtün.
Boya ihtiyacı olmayan gövde altı parçalarda onarım ve koruma için. Örneğin tekerlek davlumbazları, pütürler vb. içeren dış uygulamalarda ses önleyici bileşen olarak kullanıma uygundur.
Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Yüzey kuru olmalı ve pas, kir veya yağdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama püskürtme mesafesi 30 cm'dir. Daha kalın kaplamalarda ürünün kaplamalar arasında kurumasını bekleyin. Çalışma basıncı: 3–6 bar.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!