Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Üniversal temizleyici R1
Araçlarda, atölyelerde, ofis, oda, halılar, döşemeler ve tüm suya dayanıklı yüzeylerde genel kullanım için üniversal temizleyici.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Güçlü temizleme performansı
Zor kirler hızlıca temizlenir
Hassas yüzeylerde kullanım
- Çok geniş kullanım alanı
- Boyalı yüzeyleri, lastik veya plastik malzemeleri aşındırmaz
Kullanıcı dostu
Güzel kokulu
Çevre dostu
- Biyolojik olarak çözünebilir
- Silikon ve AOX içermez
- Fosfat içermez
- Çözücü içermez
Avusturya standardı test B5105'e göre atık suda hızlı ayrışır
Yağ ve gres, içine işlemeden çıkarılır. Atık su kolayca hafif yağ seperatöründe ayrıştırılabilir.
Makine ile ve manuel uygulama
Kısa bir süre etki etmesini bekledikten sonra gres ve nikotin kirlerini, pigment kirlerini ve kabuk bağlamış kirleri giderir
Sıcak su, temizleme etkisini arttırır
Araçların iç ve dış temizliği için idealdir (araç bakımı). Boyalar, plastik parçalar, kumaş tavan döşemeleri, muşamba, iç paneller, döşemeler, vinil tavanlar, paspaslar ve suya dayanıklı yüzeylerin temizlenmesi için çok uygundur.
Kirlilik düzeyine göre, seyreltmeden veya su ile seyrelterek temizlenecek yüzeye uygulayın, kısa bir süre etki etmesini bekledikten sonra silin veya su ile durulayın
Karıştırma tablosu:
- Yüksek basınçlı temizleme cihazı – ürün miktarı: %5
- Islak/kuru temizleme makinesi – ürün miktarı: %5
- Manuel – ürün miktarı: %35
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!