Radyatör hava alma cihazı
Radyatör hava alma cihazı - 1
Radyatör hava alma cihazı - 2
Radyatör hava alma cihazı - 3
Radyatör hava alma cihazı - 4
Radyatör hava alma cihazı - 5
Radyatör hava alma cihazı - 6
Radyatör hava alma cihazı - 7
Radyatör hava alma cihazı - 8
Radyatör hava alma cihazı - 9
Radyatör hava alma cihazı - 10

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Radyatör hava alma cihazı

Soğutma sisteminin hava cepleri olmadan soğutma sıvısıyla hızlı doldurulması için

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Kauçuk koni, Ø 17 - 50 mm radyatör açıklıklarını örter


Modern motorlu araçlardaki çoğu radyatör için uygundur



Cihazın basit tasarımı, sadece birkaç çalışma adımı gerektirir


Güvenli ve kullanıcı dostu



Soğutma sıvısı doldurma işlemi, soğutma sisteminde oluşturulan vakum nedeniyle hava cepleri olmadan saniyeler içinde gerçekleştirilir


Artık hava almaya gerek olmadığından hızlı ve verimli çalışma



Vakum doldurularak soğutma sisteminde sorunlu hava ceplerinden kaçınılır


Optimum ısı yayılımı sayesinde motor için yüksek çalışma güvenliği



Teknik veriler:


  • Çalışma basıncı: 6 - 12 bar

  • Basınçlı hava bağlantısı: 1/4 inç

  • Kauçuk koni: Ø 17 - 50 mm


Teslimat kapsamı:


  • Kauçuk konili radyatör hava alma cihazı

  • Süzgeçli su hortumu

  • Kullanım talimatları ile saklama çantası