- Tırtıklı raf taşıyıcı, böylece delme deliğine güvenli şekilde oturur
- Yük taşıma kapasitesi: 85 kg/m² eşit dağıtılmış bir yükü destekleyebilir, maksimum raf derinliği 250 mm, maks. raf taşıyıcı mesafesi = 700 mm
3D ayarı
- Yuvaları kullanarak yüksekliği ayarlayın
- Cıvatayı gevşeterek ve yuva boyunca kaydırarak kenarları ayarlayın
- Eğimi yıldız gömme iki M6 vida ile ayarlayın: Hassas şekilde ayarlayın ve düzeltin
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!