Sert karbür matkap kesici Multi Performance

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Sert karbür matkap kesici Multi Performance

A direkleri, B direkleri, eşikler vb. her türlü araçta, yüksek mukavemetli bileşenler (BTR, BOR, WU çelik vb.) dahil tüm kaporta panellerindeki nokta kaynakları ve her türlü malzeme bağlantısını ayırmak için üniversal yüksek performanslı matkap kesici.

Ürün açıklamasını okuyun

4 tasarımları mevcut
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
Ultra yüksek mukavemetli nokta kaynak bağlantılarının güvenilir bir şekilde ayrılmasını sağlar


Keskin kesme kenarları ve yüksek denge arasında mükemmel bir denge sağlayan yenilikçi kesme kenarı geometrisi



Sert nokta kaynaklarda veya kavisli malzemelerde bile hassas kesim sağlar


Matkap ucu ve freze bıçağının avantajlarını mükemmel bir şekilde birleştiren yenilikçi yüz geometrisi



Çok iyi nokta delme davranışı


Merkezin üzerinde iki kesme kenarı olan merkezleme ucu



Minimum çaba gerektirir


Sivri kesme kenarı tasarımı



Düşük titreşimli çalıştırma


Son derece eşit olmayan aralıklara sahip dört kesme kenarı



Son derece güçlü ve sağlam


Geleneksel katı karbür punta kaynak frezelerine kıyasla önemli ölçüde daha uzun kullanım ömrü



AlTiN çok katmanlı aşınmaya karşı koruma kaplaması


  • 950°C'ye kadar oldukça yüksek sıcaklık dayanımı

  • Çok sert ve aşınmaya dayanıklı (yaklaşık 3.300 HV sertlik)

  • Kaporta paneline daha az ısı aktarımı (sertleşmeyi, yapışkanın erimesini veya temperleme renklerini önler)

  • Optimum talaş kaldırma ve iyileştirilmiş kesme özellikleri için çok katmanlı yapı (malzemenin kaynaklanmasını önler)


El tipi matkaplarla daha hızlı ve daha rahat çalışma için 3 düz şaft


  • Mandrende dönme olmaz

  • Optimum güç aktarımı

  • Mandreni hasardan korur

  • Matkap ucunu gevşetmek ve sıkmak için gereken çaba minimumdur


%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı

Not
  • Pnömatik makinelerde kullanılmaz (ör. Vario Drill, Spitznagel vb.)

  • Darbeli mandrenli veya milli matkaplarda kullanmayın

  • Her uygulama için doğru alet uzunluğu: Kısa model dar alanlarda (ör. tekerlek davlumbazları) rahat çalışma sağlarken, uzun model ise alçak yataklı nokta kaynak bağlantılarına (ör. eşikler üzerinde) kolay erişim sağlar

  • 9 mm delme çapı, kaynak noktasının ve ısı giriş alanının güvenilir bir şekilde delinmesini sağlar (8 mm çapa göre avantaj). Üstüne üstlük açılan delik, kaporta parçalarını yeniden takarken aşırı dolum gerektirecek kadar büyük değildir (10 mm çapın üzerinde avantaj)