Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sert karbür matkap kesici Multi Performance pnömatik
A direkleri, B direkleri, eşikler vb. her türlü araçta, yüksek mukavemetli bileşenler (BTR, BOR, WU çelik vb.) dahil tüm kaporta panellerindeki nokta kaynakları ve her türlü malzeme bağlantısını ayırmak için üniversal yüksek performanslı matkap kesici.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ultra yüksek mukavemetli nokta kaynak bağlantılarının güvenilir bir şekilde ayrılmasını sağlar
Keskin kesme kenarları ve yüksek denge arasında mükemmel bir denge sağlayan yenilikçi kesme kenarı geometrisi
Sert nokta kaynaklarda veya kavisli malzemelerde bile hassas kesim sağlar
Matkap ucu ve freze bıçağının avantajlarını mükemmel bir şekilde birleştiren yenilikçi yüz geometrisi
Çok iyi nokta delme davranışı
Merkezin üzerinde iki kesme kenarı olan merkezleme ucu
Minimum çaba gerektirir
Sivri kesme kenarı tasarımı
Düşük titreşimli çalıştırma
Son derece eşit olmayan aralıklara sahip dört kesme kenarı
Son derece güçlü ve sağlam
Geleneksel katı karbür punta kaynak frezelerine kıyasla önemli ölçüde daha uzun kullanım ömrü
AlTiN çok katmanlı aşınmaya karşı koruma kaplaması
- 950°C'ye kadar oldukça yüksek sıcaklık dayanımı
- Çok sert ve aşınmaya dayanıklı (yaklaşık 3.300 HV sertlik)
- Kaporta paneline daha az ısı aktarımı (sertleşmeyi, yapışkanın erimesini veya temperleme renklerini önler)
- Optimum talaş kaldırma ve iyileştirilmiş kesme özellikleri için çok katmanlı yapı (malzemenin kaynaklanmasını önler)
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
- Pnömatik makinelerde kullanım için (ör. Vario Drill, Spitznagel vb.)
- 9 mm alet çapı, kaynak noktasının ve ısı giriş alanının güvenilir bir şekilde delinmesini sağlar (8 mm çapa göre avantaj). Üstüne üstlük açılan delik, kaporta parçalarını yeniden takarken aşırı dolum gerektirecek kadar büyük değildir (10 mm çapın üzerinde avantaj)
Her türlü malzeme bağlantısını delmek için:
- Nokta kaynak bağlantılarını kesmek
- Perçin bağlantılarını düzeltmek
- Tekil katmanları kesmek
- Sürtünme kaynağı elemanlarını düzeltmek
- Akış deliği vidalarını düzeltmek
- Katı karbür son derece serttir, bu da onu çok kırılgan hale getirir; doğru şekilde kullanılmazsa kırılmaya meyillidir
- Adım 1: Koruyucu kapağı çıkarın. Matkap kesiciyi kelepçeleyin. Eş merkezliliği kontrol edin.
- Adım 2: Matkap kesiciyi nokta kaynak konumuna getirin ve tam dönüş hızında çalıştırın
- Adım 3: Tam dönüş hızında nokta kaynağa tamamen daldırın
- Her koşulda matkap kesiciyi delinecek, çarpacak veya düşürecek malzemeyle sert temastan kaçının
- Soğutma sıvısı/yağlayıcı kullanımı gerekli değildir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!