WZ çelik kayış
WZ çelik kayış - 1
WZ çelik kayış - 2

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

WZ çelik kayış

Çatı ve duvar yapılarının çapraz dayanağı için (ahşaptan ahşaba bağlantılar için bağlantı çubuğu olarak)

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut
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
  • Daha yüksek yatak yükleri için bağlantı elemanının ahşap zemine daha derin yerleştirilmesi

  • Daha kolay kurulum için %25 daha düşük ağırlık

  • Daha yüksek çekme direnci için patentli kenar şekillendirme ve yüksek kaliteli çelik

  • EN 10346:2009-07'ye uygun olarak her iki tarafta sıcak daldırmalı galvanizli sac (S350DG + Z275MAC (her iki tarafta yaklaşık 275 g)), kalınlık 1,5 mm

  • EN 1995:2013'e uygun kullanım sınıfları 1 ve 2'de uygulama
Performans Kanıtı

EN 14545:2009-02'ye uygun CE işareti

Not

Sondaki çivi bağlantısı, genellikle yük taşıma kapasitesini belirler.



Birden fazla rüzgar destek bandı, daha güçlü kuvvetleri dağıtmak için yan yana düzenlenebilir. Kayışların eşit şekilde sıkılmasını sağlamak için bir rüzgar destek bandı gergisi kullanılması önerilir.



Rüzgar destek bantları Würth ankraj çivileri veya ASSY kiriş askı vidaları kullanılarak sabitlenir.



Bağlantı noktası başına en az 2 çivi veya ASSY kiriş askı vidası kullanılmalıdır.



Çiviler ve vidalar için EC5'e göre kenar boşlukları ve merkezden merkeze mesafelere uyulmalıdır.



Rüzgar ve çekme kuvvetlerinin tavan yapısına doğru şekilde aktarıldığından emin olun.

Kullanım alanı
Kılavuz