Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sandalye ve kutu köşebent
Yapısal olmayan ahşaptan ahşaba bağlantılar için idealdir. Düzgün kafa bağlantıları için her iki tarafta gömme delikler
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Optimum montaj için her iki tarafta gömme ve ofset delikler
- 75 mm'ye kadar kol uzunluğu için: 2 delik
- 90 mm'den itibaren kol uzunluğu için: 3 delik
- Her iki tarafta galvanizli çelik sac (St37 + A2K)
- EN 1995:2013'e uygun kullanım sınıfları 1 ve 2'de uygulama
Kutular, paketleme, mobilya, sandalyeler veya sabitleme çıtaları gibi hafif ahşap yapıların yapısal bağlantı olmadan yüke dayanımı olmayan bağlantısı.
ASSY 4 ve ASSYplus havşa başlı vidalar, ETA 11/0190'a uygun bağlantı elemanlarıdır
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!