Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Şarj ünitesi kelepçesi
Tamamen izoleli şarj cihazı kelepçesi, 600 A
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çinko kaplamalı sac levha; terminal bağlantısı olarak bakır örgü şerit ile
Kelepçenin her bir tarafı çinko kaplamalı pirinç ara parça ile güçlendirilmiştir
Soğuğa dayanıklı yalıtım (Escorena Ultra EVA)
Kablo sıkma pabucu ile 35 mm2'ye kadar kablo bağlantısı:
- M6 cıvata ve kilitli somun
- Gerilim azaltma
Ağırlık: yaklaşık 230 g
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!