Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Screw tap cassette HSCo NeoTap green 14pcs Syska
Consisting of precision twist drill bits and through-hole screw taps for machining alloyed and high-alloyed steels (stainless steels), as well as rust-resistant and acid-resistant steels. Also suitable for machining conventional steel materials up to a strength of 1,000 N/mm². Available in the ORSY® system cassette.
Register now and access more than 60,000 products
Modeller
Register now and access more than 60,000 products
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!