Segmanlı alyan anahtar seti
Segmanlı alyan anahtar seti - 1
Segmanlı alyan anahtar seti - 2
Segmanlı alyan anahtar seti - 3
Segmanlı alyan anahtar seti - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Segmanlı alyan anahtar seti

Küresel başlı, ekstra uzun versiyon, segmanlı, kayma işlevli plastik muhafazada, 9 parça.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Krom-vanadyum çelik, sürekli sertleştirilmiş, desenli krom kaplamalı

  • Küresel baş, cıvataların 25°'ye kadar açılar ile sıkılabilmesini sağlar

  • Tek elle açmak için kaydırma işlevli plastik muhafaza

  • İçindekiler: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10


Yaylı çelik segmanlı


  • Yüksek mukavemetli yaylı çelik segman, cıvatayı herhangi bir konumda yerinde sıkıca tutar

  • 3 mm boydan başlar