Sert fırça diski

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Sert fırça diski

Metaller, beton, doğal taş, ahşap ve plastik üzerindeki kaplamaları veya kiri temizlemek ve gidermek için

Ürün açıklamasını okuyun

4 tasarımları mevcut
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
Yekpare olarak döküm


  • Fırça kılları ayrılmaz

  • Kontrollü ve sessiz çalışma


Benzersiz, zorlu "CUBITRON" (seramik aşındırıcı tane)


Yüksek kesme gücü, agresif ve yoğun taşlama basıncı olmadan son derece uzun kullanma süresi



25.000 dev/dk'ya kadar uygun


Hemen hemen tüm elle çalıştırılan makinelerde kullanılabilir



Diskin tamamı aşınana kadar yüksek düzeyde tutarlı verimlilik


Para tasarrufu sağlar



Ø 50 mm ve Ø 75 mm için aletsiz hızlı değiştirme montaj sistemleri


Basit, hızlı montaj



Ø 115 mm için entegre M14 diş


Özel destek plakası gerekmez