Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sert karbür spirl mtkp ucu DIN 6537L tip IK ZOX-AL
With internal cooling channels, in particular for machining aluminium. 6 drill heels ensure very high alignment accuracy and stabilisation of the drill bit, including with very high cutting speeds and feed rates. Special coating prevents built-up edges owing to extremely smooth surface.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!