Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sert krbr spirl matkap ucu DIN 6537K t. N TIALN-UH
Specially designed for machining high strength and hardened steels up to 68 HRC. Very high level of stability and low wear due to convex cutting edge geometry. Special geometry for optimum chip breaking, high centring accuracy and low cutting forces.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!