Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sert krbr spirl matkap ucu WN 25 tip N IK TIALN-UV
Solid carbide high-performance drill bit with internal cooling channels for universal applications and considerable drilling depths of up to 25xd. 4 guide chamfers guarantee excellent alignment accuracy and stabilisation of the drill bit even at very deep drill depths, as well as exact and precise holes. Special grinding for optimum chip breaking, high centring accuracy and low cutting forces.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!