Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sert krbr spirl mtkp uc DIN 6537L t. N IK TIALN-IX
With internal cooling channels, in particular for machining stainless steels. High stability owing to straight main cutter. Special grinding ensures optimal chip breakage, high centring accuracy and low cutting forces. High thermal stability.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!