Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Ses emici levha
Tekerlek kemeri, şaft gövdesi, zemin grubu, kapılar ve diğer yan parçalar gibi titreşimli gövde parçalarının neden olduğu iç mekan titreşim gürültüsünü engeller.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Polipropilen kaplamalı, kendinden yapışkanlı ağır hizmete yönelik bitüm plaka
- Yüksek yapıştırıcı dayanımı
- Neredeyse kırılamaz
- Suya, zayıf asitlere, bazik çözeltilere vb. dayanıklıdır
- Sıcaklığa dirençli –30°C ila +80°C (+180°C'de 1 saat)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!