6 sürümlü 6 ürün bulundu
High mobility due to two oil- and acid-resistant nylon swivel rollers and two steel rollers
With a robust frame construction and a load capacity of 6,000 kg.
Load-bearing capacity: 1,300kg
With a robust frame construction and a load capacity of 4,000 kg.
Very low clearance height for use with lowered vehicles with down to 70 mm clearance
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.