Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sheet met.con.drill HSS AlTiN SMART STEP 3pc Syska
The high-performance sheet metal conical drill bit with unique SMART STEP technology, spiral groove and AlTiN coating for extremely fast, comfortable and long-lasting use in all common materials with a material thickness of up to 4 mm.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!