Islak zemin silikonu
Islak zemin silikonu - 1
Islak zemin silikonu - 2
Islak zemin silikonu - 3
Islak zemin silikonu - 4
Islak zemin silikonu - 5
Islak zemin silikonu - 6
Islak zemin silikonu - 7
Islak zemin silikonu - 8
Islak zemin silikonu - 9
Islak zemin silikonu - 10
Islak zemin silikonu - 11
Islak zemin silikonu - 12
Islak zemin silikonu - 13
Islak zemin silikonu - 14

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Islak zemin silikonu

Fayanslar ve banyolar için özel sızdırmazlık maddesi

Ürün açıklamasını okuyun

9 tasarımları mevcut
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
Sıhhi uygulamalar için uygundur1



Fayanslara mükemmel tutunma


Fayans derzlerinin güvenli bir şekilde sızdırmaz olmasını sağlar



Yüksek güvenlik seviyesi


Hava koşullarına, UV'ye, yıpranmaya ve renk solmasına karşı 10 yıllık garanti2



  • Kimyasallara karşı yüksek direnç1

  • İyi düzleştirme özellikleri

  • Kalıcı esnekliğe sahiptir

  • DIN 4102 uyarınca B2 inşaat malzemesi sınıfı
NotRenk göstergesi yalnızca kılavuzluk amaçlıdır. Tam bir renk seçimi için lütfen renk örneği kartlarımızı kullanın.


Banyolarda kullanılan silikon asetat; yapıştırıcı ile birleştirmek veya boşlukları doldurmak için uygun değildir. DIN 4102'ye uygun B2 inşaat malzemeleri sınıfı ile uyumludur. Yüzme havuzlarının çevresinde kullanılabilir ancak yüzme havuzlarının içinde kullanılamaz.


Mevcut boya sistemlerinin çok sayıda olmasından dolayı boyayla olan uyumluluğu kontrol etmek için kendi testlerinizi yapmalısınız. Beyaz alkit reçine boyalarla temas halinde sararma riski göz ardı edilemez. Çıplak demir ve demir dışı metaller üzerinde kullanıldığında korozyon riski vardır.


İşlem yapıldıktan sonra sızdırmazlık maddesiyle temas eden malzemeler ve maddeler için kullanıcı, bunların içerikleri veya dumanlarının, sızdırmazlık maddesinin birleşme noktasının bozulmasına ya da değişmesine (örn. renk solması) neden olmayacağından emin olmalıdır. Tam rengi belirlemek için ürün no. 5995000405 örnek kartını kullanın


Silikon, UV ışınlarına maruz kalmayan karanlık alanlarda renk değişimi eğilimi gösterir. VKP bandıyla temastan kaçının.



1) Sıhhi tesisat uygulamalarındaki işlevsellik nem yüküne ve havalandırma özelliklerine bağlıdır.


2) On yıllık garanti yalnızca hava koşulları, UV ile yıpranma direnci ve renk dayanıklılığı ile ilgili ürün özellikleri açısından geçerlidir. İşlevselliği doğru uygulamaya bağlı olduğu için garanti edilemez.


3) Farklı polikarbonat tipleri için uygulamadan önce tutunma ve uyumluluk testleri yapılması gerekir. Özellikle kesme kenarı üzerine uygulama yapılırken gerilim çatlakları görülebilir.