Silikon sprey Silicon fluid
Silikon sprey Silicon fluid - 1
Silikon sprey Silicon fluid - 2
Silikon sprey Silicon fluid - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Silikon sprey Silicon fluid

Yüksek kaliteli, fizyolojik olarak güvenli, sürtünme önleyici ve kalıp ayırıcı

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Oldukça konsantre, yüksek kaliteli silikon yağlar içerir


  • Optimum kayma ve yağlama özelliği sağlar

  • Yapışma ve sürtünmeyi önler

  • Hoş olmayan gıcırtı seslerini ortadan kaldırır


-50°C ile +250°C arasında ısıya dayanıklı


Yüksek sıcaklıklarda bile kalıp ayırıcı maddesi olarak çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir



Renksiz, leke yapmaz



İyi malzeme uyumluluğu



Nem tutmaz


Örneğin kauçuk parçaları donmaya karşı korur

Not

NSF H1


Gıda maddeleri ile teknik açıdan gerekirse temas etmesi mümkündür.


Gıda işlenen ya da depolanan alanlarda kullanılırsa yalnızca teknik olarak gereken minimum miktar kullanılabilir. Ürünün korozyon koruyucu film olarak kullanılması durumunda, uygulandığı cihaz tekrar kullanılacağı zaman film tabakası tamamen temizlenip çıkartılmalıdır.