Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Hızlı anahtar, Üniversal, AF, 8-32 mm
8-32 mm lamalar boyunca genişlik için kendiliğinden kilitlenen hızlı anahtar
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Dönme yönünde kendiliğinden kilitlenen hareketli kelepçe parçası sayesinde ulaşılması zor yerler için özellikle uygundur
- Ağır yuvarlak altıgen kafalarda bile yeterli tutuş
- Yüksek kaliteli, dövme CrV malzemesi sayesinde son derece dayanıklıdır
- 8-17 mm (5/16-11/16 inç) küçük sıkıştırma kafası, 14-32 mm (9/16-1 1/4 inç) büyük sıkıştırma kafası
Özellikle denge çubuklarındaki bilyeli vida bağlantıları, hortum vida bağlantıları arasındaki bağlantı parçaları, sıkı hava ve yağ hatları üzerindeki vida bağlantıları, basınçlı hava depolama tesisleri vb. için uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!